Beli tekiro double ratchet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- Top Kogyo Ratchet Construction WrenchDeskripsi:-Reversing is a switching claw type.-The body is rust-resistant cation coating.-Opening of the claw switching part is greatly eliminated even if muddy water or sand enters, so extremely stable ratchet operation can be obtained even under severe conditions
- monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrenchatribut:
- Color: Black
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 320
- Dimension D (mm): 35
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d1 (mm): 6
- Dimensions t (mm): 16
- Material: Carbon steel
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- Wipro Kunci Sock RachetDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga tekiro double ratchet Terbaru April 2026
| TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet) | Rp329.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench | Rp799.900 |
| monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet) | Rp199.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench | Rp489.900 |
| MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrench | Rp199.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet | Rp169.900 |
| monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet) | Rp199.900 |
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) | Rp159.900 |
| Wipro Kunci Sock Rachet | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8cP101000300-3.jpg)

%20(Kunci%20Ratchet)/P102247347-1.jpg)


/8pP101000313-5.jpg)

/P102247338-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)


/4rP101001171-14.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/2hP101001089-10.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/nfP102181843-2.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/puP101003930-3.jpg)